Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN, 4 SL/35 - 121001019

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN, 4 SL/35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573767171

Elnummer

1274801

Leverandørens varenummer

121001019

Typebeskrivelse

1274801

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Bredde:

6 mm

Dybde:

51 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Jord DIN-skinne rekkeklemme med fjærkontakt tilkopling for montering på TS 35, nominelt tverrsnitt 4 mm², bredde 6 mm, farge grønn/gul