Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKF, 2.5 SL/35 - 121000966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573347687
Elnummer
1274721
Leverandørens varenummer
121000966
Typebeskrivelse
1274721
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
57 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


