Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKIF 2.5 D-D-SL - 121000998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 14...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...14 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573564435
Elnummer
1274766
Leverandørens varenummer
121000998
Typebeskrivelse
1274766
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
14...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...14 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall potensialer:
3
Med galvanisk skille:
nei
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5 mm
Dybde:
95 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
nei


