Wieland Electric GmbH - KABEL M EN PLUGG ST16/2 1,8M 94.623.1832.2 ST16 48V 25A - 94.623.1832.2 IP20 KA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utførelse side 1 - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573357501
Elnummer
1558897
Leverandørens varenummer
94.623.1832.2 IP20 KA
Typebeskrivelse
1558897
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
1,8 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kabeltype:
Andre
Kabeldiameter:
4...4 mm
Avisoleingslengde:
7 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
120 °C
Halogenfri:
Ja
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
0,8 kV