Wieland Electric GmbH - Koblingsbro,VB WK 2,5M 80-POL - Z7.280.0027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 80
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573155572
Elnummer
1272601
Leverandørens varenummer
Z7.280.0027.0
Typebeskrivelse
1272601
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
80
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
2,5 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 2.5, 80 -pol