Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 4-5 5-POLET - Z7.281.0527.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Isolert - Ja
Farge - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573156036
Elnummer
1272617
Leverandørens varenummer
Z7.281.0527.0
Typebeskrivelse
1272617
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 4, 5 -pol


