Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 4-6 6-POLET - Z7.281.0627.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 6
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573156050
Elnummer
1272618
Leverandørens varenummer
Z7.281.0627.0
Typebeskrivelse
1272618
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
6
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 4, 6 -pol