Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WKN10 M 0,6M 40 P - Z7.283.6027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 40
Isolert - Ja
Modulmål - 10 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573157682
Elnummer
1272609
Leverandørens varenummer
Z7.283.6027.0
Typebeskrivelse
1272609
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
40
Isolert:
Ja
Modulmål:
10 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., 40 -pol


