Wieland Electric GmbH - Lokk med fjærklemmefeste, Revos, 10pol - Z7.409.7156.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Uten
Med tetning - nei
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573159082
Elnummer
1559056
Leverandørens varenummer
Z7.409.7156.0
Typebeskrivelse
1559056
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Uten
Med tetning:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Lokk v/fjærfeste Revos 10 pol
REACHPDF


