Wieland Electric GmbH - Lokk med fjærklemmefeste, Revos, 24pol - Z7.409.7356.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Uten
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573159105
Elnummer
1559135
Leverandørens varenummer
Z7.409.7356.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Tekn 1559130.pdf
REACHPDF


