Wieland Electric GmbH - Lokk, Revos, 24pol - 07.409.7356.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Med tetning - nei
Farge - Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573116832
Elnummer
1559134
Leverandørens varenummer
07.409.7356.0
Typebeskrivelse
Stikk-forbinder
Form:
Rektangulær
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Med tetning:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Tekn 1559130.pdf
REACHPDF