Wieland Electric GmbH - Merking, 9705, A/5/10 5mm, Uten tekst - 04.242.5053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573061507
Elnummer
1272812
Leverandørens varenummer
04.242.5053.0
Typebeskrivelse
1272812
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Strips for feste for etikett
Merkestrips for DIN-skinne rekkeklemmer med 5 og 10 mm bredde, umerket
Farge Hvit
Merket Ingen
Stigende rekkefølge Nei
Modulær avstand 5 mm
Merkestrips for DIN-skinne rekkeklemmer med 5 og 10 mm bredde, umerket
Farge Hvit
Merket Ingen
Stigende rekkefølge Nei
Modulær avstand 5 mm
REACHPDF


