Wieland Electric GmbH - MINI 2P HAN KONTAKT Lys blå c - 91.922.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573916128
Elnummer
1558315
Leverandørens varenummer
91.922.3353.0
Typebeskrivelse
GST15 PLUGGBAR INSTALLASJON
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
6...7,7 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
5...25 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,047 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
53,2 mm
Høyde:
13,8 mm
Bredde:
17,7 mm


