Wieland Electric GmbH - MULTIK.UNDERDEL 10POL BLÅ - 70.320.1028.9

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - MULTIK.UNDERDEL 10POL BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Låsemekanisme - Tverrbøyle

  • Bredde - 67 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573220065

Elnummer

1559176

Leverandørens varenummer

70.320.1028.9

Typebeskrivelse

Ex-Stikkontakter

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Sink

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Låsemekanisme:

Tverrbøyle

Bredde:

67 mm

Høyde:

46 mm

Dybde:

93 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Blå

Med kabelfeste:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Tekn 1559176.pdf