Wieland Electric GmbH - Multikontakt, Underdel, 24pol, Blå - 70.325.2428.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573220256
Elnummer
1559185
Leverandørens varenummer
70.325.2428.9
Typebeskrivelse
Ex-Stikkontakter
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
67 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
140 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Blå
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei


