Wieland Electric GmbH - N-SAMLESKINNE,9813 M 10X3MM CU - 98.290.0000.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - N-SAMLESKINNE,9813 M 10X3MM CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 10 x 3 mm

  • Merkestrøm In - 140 A

  • Materiale - Kobber

  • Type overflate - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573261723

Elnummer

1272772

Leverandørens varenummer

98.290.0000.0

Typebeskrivelse

1272772

Modell / utførelse:

10 x 3 mm

Merkestrøm In:

140 A

Materiale:

Kobber

Type overflate:

Ubehandlet

Nøytral BUS bar lengde 1 m materiale E kobbe