Wieland Electric GmbH - OVERDEL 2O 10-P 380V - 70.352.1028.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - OVERDEL 2O 10-P 380V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Med kabelfeste - Ja

  • Type låsemekanisme - Tverrbøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573221710

Elnummer

1559034

Leverandørens varenummer

70.352.1028.0

Typebeskrivelse

1559034

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Med kabelfeste:

Ja

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

43 mm

Høyde:

53 mm

Dybde:

73 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Med hengslet lokk:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

revos BASIC 500V størrelse 10 topp med kabelnippel M20, kabelinngang på toppen, dobbel låsebøyle