Utgått

Wieland Electric GmbH - OVERDEL VINKLET 3/7-POL 250V - 76.350.0753.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - OVERDEL VINKLET 3/7-POL 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Kapslingsbelegg - Pulverlakkert

  • Korrosjonsbestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573231474

Elnummer

1559163

Leverandørens varenummer

76.350.0753.0

Typebeskrivelse

Stikk-forbinder

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Korrosjonsbestandig:

Ja

Tekn 1559130.pdf