Wieland Electric GmbH - Overgang, GST18i3, 3pol, Han, til ST18, 3pol, Hun - 155500411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brannlast - 0,033 kWh
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573292994
Elnummer
1558723
Leverandørens varenummer
155500411
Typebeskrivelse
1558723
Brannlast:
0,033 kWh
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


