Wieland Electric GmbH - Overgang, GST18i3, 3pol, Hun, til ST18, 3pol, Han - 155500410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brannlast - 0,033 kWh
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573293632
Elnummer
1558722
Leverandørens varenummer
155500410
Typebeskrivelse
1558722
Brannlast:
0,033 kWh
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.