Wieland Electric GmbH - Plugg RST20i3, 3P, HAN 6-10mm - 1569448

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Plugg RST20i3, 3P, HAN 6-10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573769700

Elnummer

3680467

Leverandørens varenummer

1569448

Typebeskrivelse

3680467

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

6...75 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

6...75 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

-1

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

-5 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

80,4 mm

Høyde:

34,6 mm

Bredde:

34,6 mm

Plugg med skrutilkobling, IP68, 3pol, 6-10mm HAN.