Wieland Electric GmbH - Presstang med sperre - 95.101.1300.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Rundpressing
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573446984
Elnummer
1273068
Leverandørens varenummer
95.101.1300.0
Typebeskrivelse
1273068
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Rundpressing
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
180 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Monteringsverktøy for endehylser
REACHPDF


