Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, B/2 Plug 5mm, 2p - 121000637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8113
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573181779
Elnummer
1272970
Leverandørens varenummer
121000637
Typebeskrivelse
1272970
Antall poler:
2
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast