Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/6W OB 5mm, 6pol - 121000775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8113
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573187016
Elnummer
1273555
Leverandørens varenummer
121000775
Typebeskrivelse
1273555
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 6-pol, uten merking, modulavstand: 5mm, serie: 8113 S/6 W OB
REACHPDF