Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191, 2pol, med feste - 121000750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 16 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8191
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573177635
Elnummer
1273503
Leverandørens varenummer
121000750
Typebeskrivelse
1273503
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
16 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
PRINT-klemme, 2-pol, uten merking, med skilleplate og styrepinner, modulavstand 5 mm, serie: 8291/2 ZN OB
REACHPDF


