Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191E/2/4 5mm, 4pol - 25.178.5253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191E/2/4 5mm, 4pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter9,5 mm

Antall etasjer:

Se tilgjengelige varianter1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 27,5 mm

  • Antall etasjer - 2

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573177871

Elnummer

1273511

Leverandørens varenummer

25.178.5253.0

Typebeskrivelse

1273511

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

27,5 mm

Antall etasjer:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-etasjer, 4-pol, uten merking, uten skilleplate, modulavstand 5 mm, serie: 8191 E/2/4 OB