Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8192 E / 3 / 6 OB - 25.198.5353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 18,5 mm
Antall etasjer - 2
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8192
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573334984
Elnummer
1274043
Leverandørens varenummer
25.198.5353.0
Typebeskrivelse
1274043
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
18,5 mm
Antall etasjer:
2
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast