Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/11 5.08mm, 11pol - 25.340.4153.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/11 5.08mm, 11pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 11

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573189836

Elnummer

1273756

Leverandørens varenummer

25.340.4153.0

Typebeskrivelse

1273756

Antall poler:

11

Merkestrøm In:

12 A

Kapslingsfarge:

Grå

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT HUN kontakt, modulavstand 5,08 mm, leder på linje med koplingsretningen, skruetilkopling, 11-pol, farge grå, uten merking, Typ: 8213 B/11 OB