Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 B/8 5.08mm, 8pol - 25.340.3853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8213
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573189744
Elnummer
1272991
Leverandørens varenummer
25.340.3853.0
Typebeskrivelse
1272991
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


