Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S / 3 G OB - 25.350.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8213
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573192652
Elnummer
1274270
Leverandørens varenummer
25.350.3353.0
Typebeskrivelse
1274270
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med rette pinner, 3-pol, uten merking, lukket modulavstand: 5,08 mm, serie: 8213 S/3 G OB
REACHPDF