Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S / 5 G OB - 121000933

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S / 5 G OB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Merkestrøm In:

Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter6,5 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573192690

Elnummer

1274272

Leverandørens varenummer

121000933

Typebeskrivelse

1274272

Antall poler:

5

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå

PRINT-klemme med rette pinner, 5-pol, uten merking, lukket modulavstand: 5,08 mm, serie: 8213 S/5 G OB