Wieland Electric GmbH - Printklemme 8292/3 5.08mm - 1273528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 11 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8292
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573179356
Elnummer
1273528
Leverandørens varenummer
1273528
Typebeskrivelse
1273528
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
11 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
PRINT-klemme, 3-pol, uten merking med skilleplate, med styrepinner, modulavstand 5,08 mm, serie: 8292/3 ZN OB