Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8390/2 OB, 7.5mm, 2pol - 121000739

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8390/2 OB, 7.5mm, 2pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 18,5 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573174818

Elnummer

1273477

Leverandørens varenummer

121000739

Typebeskrivelse

1273477

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

18,5 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2 -pol, uten merking og testpunkt, modulavstand: 7,5 mm, serie: 8390/2 OB