Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8413S/3G OB 7, 62mm - 121000939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8413
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573199569
Elnummer
1274310
Leverandørens varenummer
121000939
Typebeskrivelse
1274310
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme 3 -pol, med rette pinner, lukket uten merking, modulavstand:7,62 mm, serie: 8413 S / 3 G OB
REACHPDF