Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8813 B / 3 F OB, 3pol - 25.621.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 8 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8813
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573351165
Elnummer
1274080
Leverandørens varenummer
25.621.3353.0
Typebeskrivelse
1274080
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
8 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast