Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8813 S / 10 GF - 25.626.4053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 8 A
Type merkespenning - 2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8813
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573350731
Elnummer
1274245
Leverandørens varenummer
25.626.4053.0
Typebeskrivelse
1274245
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
8 A
Type merkespenning:
2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme, modulavstand 3,81 mm, med skrueflens, koplingsretningen 90° til PRINT, 10-pol, farge grå, serie: 8813 S/10 GF
REACHPDF


