Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8893/2 3.81mm, 2pol - 25.197.0253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 8,5 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 2,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8893
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573317000
Elnummer
1273533
Leverandørens varenummer
25.197.0253.0
Typebeskrivelse
1273533
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
8,5 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
PRINT-klemme, 2-pol, uten merking, uten skilleplate, modulavstand 3,81 mm, serie: 8893/2 OB
REACHPDF


