Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8543/5, 3.5mm, med tekst - 25.600.5553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm In - 6 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemmelist 8543
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573321861
Elnummer
1273590
Leverandørens varenummer
25.600.5553.0
Typebeskrivelse
1273590
Antall poler:
5
Merkestrøm In:
6 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast