Wieland Electric GmbH - Rekkeklemme, Skruklemme, WKN, 150/U VO - 57.597.0155.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...185 mm²
Merkestrøm In - 309 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573506862
Elnummer
1264607
Leverandørens varenummer
57.597.0155.0
Typebeskrivelse
1264607
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...185 mm²
Merkestrøm In:
309 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...185 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
28 mm
Høyde:
98,6 mm
Dybde:
96 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


