Wieland Electric GmbH - Rekkeklemme, Skruklemme, WKN, 70/U -VO - 57.570.0155.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...95 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573506855
Elnummer
1264606
Leverandørens varenummer
57.570.0155.0
Typebeskrivelse
1264606
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...95 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
24 mm
Høyde:
75,5 mm
Dybde:
76,8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
Ja


