Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Hun-Chassis, M25, Skruklemme, Grå - 155500304

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - RST 3pol, Hun-Chassis, M25, Skruklemme, Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Modell / utførelse - Kontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573793231

Elnummer

1558412

Leverandørens varenummer

155500304

Typebeskrivelse

1558412

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Kontakt

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Innebygd utførelse:

Innbyggingsdel/stikkforbindelse

Uttaksvinkel:

Rett

Hellningsvinkel:

0...0 °

Gjengetilkoblingsmål:

M25

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,75...6 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,75...6 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

L, N, PE

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grå

RAL koding/kontaktinnsats:

7035

Farge på separat adapterstykke:

Uten adapter

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,135 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

0,55 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

50,5 mm

Høyde:

35 mm

Bredde:

35 mm

Tekn 1558412.pdf