Wieland Electric GmbH - RST 5pol, Deler 1:2, Sort - 155500209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis RST
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573936461
Elnummer
1558292
Leverandørens varenummer
155500209
Typebeskrivelse
RST IP+ VANNTETT PLUGGBAR INSTALLASJON
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9005
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
1,825 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
162 mm
Høyde:
57,2 mm
Bredde:
104 mm
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.


