Wieland Electric GmbH - RST 5pol, Hun-Chassis, M20, Skruklemme, Sort - 155500328

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Modell / utførelse - Kontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573862012

Elnummer

1558437

Leverandørens varenummer

155500328

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Kontakt

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Innebygd utførelse:

Innbyggingsdel/stikkforbindelse

Uttaksvinkel:

Rett

Hellningsvinkel:

0...0 °

Gjengetilkoblingsmål:

M20

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

4...75 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

4...75 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Farge på separat adapterstykke:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

3

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

68,2 mm

Høyde:

35 mm

Bredde:

35 mm

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjelle kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.
Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.
Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.
På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.
Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.