Wieland Electric GmbH - Sikringsklemme, Skruklemme, WK, 4/THSI.U -VO - 57.904.5355.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573392670
Elnummer
1264700
Leverandørens varenummer
57.904.5355.0
Typebeskrivelse
1264700
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
750...750 V
Spenningstype for feilindikering:
AC
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
8 mm
Høyde:
77,2 mm
Dybde:
77,2 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


