Wieland Electric GmbH - Sikringsklemme, WKFN,4FSI f/fl-st.sikr. - 121001017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Flatsikring
Sikringsholder - Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...13 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...13 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4049088011610
Elnummer
1274799
Leverandørens varenummer
121001017
Typebeskrivelse
1274799
Sikringssett:
Flatsikring
Sikringsholder:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...13 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...13 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
82,2 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


