Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TW 2.5-4 - 07.311.1155.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TW 2.5-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573392656

Elnummer

1264615

Leverandørens varenummer

07.311.1155.0

Typebeskrivelse

1264615

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge grå