Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TWM 2.5-4/15 - 07.311.1853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573111660
Elnummer
1264817
Leverandørens varenummer
07.311.1853.0
Typebeskrivelse
1264817
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKM ..., farge grå
REACHPDF


