Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TWN 10 - 07.311.7655.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Skilleplate, VO, TWN 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573526730

Elnummer

1264617

Leverandørens varenummer

07.311.7655.0

Typebeskrivelse

1264617

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Skilleplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., farge grå