Wieland Electric GmbH - Skilleskive V0, TS 6, Gul - 07.311.2255.8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Gul
Tykkelse - 0,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573111806
Elnummer
1264675
Leverandørens varenummer
07.311.2255.8
Typebeskrivelse
1264675
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Gul
Tykkelse:
0,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Deleplate for SELOS DIN rekkeklemmer. Med merkemulighet.
REACHPDF