Wieland Electric GmbH - Skilleskive, VO, TS 2.5, Gul - 07.311.2053.8

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Skilleskive, VO, TS 2.5, Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Gul

  • Tykkelse - 0,4 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573111721

Elnummer

1264673

Leverandørens varenummer

07.311.2053.8

Typebeskrivelse

1264673

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Gul

Tykkelse:

0,4 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Skilleplate plate med merkemulighet for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge gul